アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用シューズ
クリーンルーム用静電セーフティブーツ(エアークッション入)C535シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
80600566
品番
C535-1111A-A1
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,286
販売価格(税別)
¥
12,078
バスケットに入れる
エアークッションにより疲労を軽減可能です。
耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。
耐滑性があり、滑りにくいです。
材質
アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/耐滑性ソール、ライン部/ポリウレタン合成皮革、膝バンド/PPラバーバンド、先芯/スチール
サイズ(cm)
27
グレード
目安:クラス1000〜10000(ISO 6〜7)
表面抵抗値(Ω)
10^9
アズワン品番
4-1535-16