クリーンルーム用静電セーフティブーツ(エアークッション入)C535シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 80600575 品番 C535-1113A-A1
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,286
販売価格(税別)
12,078

エアークッションにより疲労を軽減可能です。
耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。
耐滑性があり、滑りにくいです。

材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/耐滑性ソール、ライン部/ポリウレタン合成皮革、膝バンド/PPラバーバンド、先芯/スチール サイズ(cm)28 グレード目安:クラス1000〜10000(ISO 6〜7) 表面抵抗値(Ω)10^9 アズワン品番4-1535-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする