サラヤ ディスペンサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6台) 注文コード 80600819 品番 41634
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

アルコール速乾性手指消毒剤専用のノータッチ式ディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。手を差し出すとセンサーが自動感知し、手を触れず薬液を吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。

容量(mL)600 本体質量(g)715 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×99×248 動力アルカリ乾電池/単2×4本、ACアダプター 設置方式壁付型 アズワン品番67-8092-39
注意
※薬液、液だれトレー(41795:トレーD型)、乾電池、ACアダプター(47007)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする