古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の 両面テープ
古藤工業(Monf)の 両面テープ一般用途用
Monf紙両面テープ W-514
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(120巻)
注文コード
80600828
品番
W-514
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
封筒の封緘
工作・手芸
軽包装、紙袋、プラスチックケースに
不織布基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面接着テープです。
色
白
テープ幅(mm)
15
基材
紙
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.10
粘着剤
アクリル系
主な用途
ポスター・POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め
粘着力(N/25mm)
11.8
アズワン品番
62-3877-42
特性
両面