ULINE
ULINEの ガラス・樹脂・金属容器
ULINEの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ULINEの ボトル/瓶
UN段ボール・角缶輸送キット S-2215シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80600889
品番
S-22151
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。
段ボールと金属缶がセットになっています。
材質
段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板
容量(mL)
金属缶:3780×1個
規格
UN規格:4G/Y7.4/S
等級
容器等級:II、III
段ボールサイズ(mm)
171×111×263
アズワン品番
4-4102-11
注意
梱包時は、別でUN段ボール用PPテープ S-472(品番:4-4101-01)をご利用ください。危険区分1.4sには対応しておりません。ATA specification 300、categoryI、およびUN1072に対応しておりません。