ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の スノコ
カラースノコジョイントRE コーナー 75mm×150mm ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80601126
品番
600042
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
カラースノコジョイントの専用スロープ状のコーナーです。
ロッカールーム
洗面所
トイレ
倉庫
厨房
シャワー室
渡り廊下
材質
再生樹脂ポリエチレン
色
ピンク
質量(g)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×25
アズワン品番
61-5209-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません