曜日別特売
600003 カラースノコジョイントRE 本体 450mm×600mm クリーム ミヅシマ工業 80601196

カラースノコジョイントRE 本体 450mm×600mm クリーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80601196品番600003
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

組み合わせ自由、ノンスリップ加工のついたジョイント式スノコです。
ロッカールーム
洗面所
トイレ
倉庫
厨房
シャワー室
渡り廊下

材質再生樹脂ポリエチレン長さ(mm)600幅(mm)450クリーム高さ(mm)25タイプ本駒奥行(mm)450間口(mm)600コードコード番号:802-0132アズワン品番61-5209-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,300/税込1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする