DCP11A デキャッパー DCPシリーズ アズワン 80601370

デキャッパー DCPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック注文コード80601370品番DCP11A
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,960
販売価格(税別)
23,600

アルミキャップを取り外すのに便利です。

用途外す適合Φ11寸法(mm)50×80×195質量(g)450アズワン品番3-515-11アルミキャップ径(Φmm)適用11
注意
キャップ形状によってはご使用いただけない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする