MCP
MCPの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
MCPの 電力監視
MCPの 指示電気計器
アナログ指示計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
交流電流計
注文コード
80602124
品番
ACA-1
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル・コンパクトで授業・実験に適しています。
バナナプラグ・Yプラグ・ケーブルを接続できます。
仕様
交流電流計
サイズ
約140×105×100mm
質量(g)
220
精度
±2.5%
レンジ
0-500mA-1A-5A
接続端子
バインディングポスト
アズワン品番
4-3205-02