アナログ指示計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様交流電圧計 注文コード80602140 品番ACV-1
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

シンプル・コンパクトで授業・実験に適しています。
バナナプラグ・Yプラグ・ケーブルを接続できます。

仕様交流電圧計 サイズ約140×105×100mm 質量(g)220 精度±2.5% レンジ0-15V-150V 接続端子バインディングポスト アズワン品番4-3205-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする