MCP
MCPの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
MCPの 電力監視
MCPの 指示電気計器
アナログ指示計 検流計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80602149
品番
DCG-1
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル・コンパクトで授業・実験に適しています。
バナナプラグ・Yプラグ・ケーブルを接続できます。
仕様
検流計
サイズ
約140×105×100mm
質量(g)
220
精度
±2.5%
レンジ
±35uA
接続端子
バインディングポスト
アズワン品番
4-3205-06