友屋
友屋の カラーコーン・区画用品
友屋の コーン用品
友屋の カラーコーン
スコッチコーン レッド 30124
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80602176
品番
3826030
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1
色
白×赤
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
外寸(mm)
380×380×H700
アズワン品番
61-8004-37
デザイン
ライン入り