スターラ付恒温槽

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80602237 品番HTS-50NDSR
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥282,700
販売価格(税別)
257,000

恒温水槽は容器の固定が容易な平型タイプです。

材質【恒温水槽部】SUS304 寸法(mm)【スターラー部】208×320×95 質量(kg)【スターラー部】2.9、【恒温水槽部】2.7 電源(V)【恒温水槽部】AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm)【恒温水槽部】230×330×85 モーター【スターラー部】ACインダクションモーター 電源コード(m)【恒温水槽部】1.8(3Pプラグ) 機能【恒温水槽部】過昇防止:設定値+5℃上昇時停止 温度制御方式【恒温水槽部】デジタルPID制御 回転数約100〜1400(rpm) 撹拌容量(mL)【スターラー部】槽内/50〜3000、槽外/50〜10000 温度設定範囲(℃)【恒温水槽部】室温+5〜80 アズワン品番1-5088-21 磁力【スターラー部】0.15T 温度調節精度(℃)【恒温水槽部】±0.1(at37℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする