デジタル台はかり i-D33Pシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80602508 品番 i-D33P150B1L2JP
参考基準価格(税別)¥87,700 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

日本語キーシートで操作が容易です。
計量皿・計量部は洗浄できます。

寸法(mm)686×896×420、計量台:420×550 質量(kg)17.5 電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売) 最小表示(g)10 表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 保護等級IP65(計量部のみ) 計量方式重量・個数・チェック・合計 アズワン品番2-7830-14 インターフェイスRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション 秤量(kg)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする