A4メディアスタンド 61-780-90シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80602779 品番61-780-90-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,830

タテ・ヨコ・傾斜・直立と自在に使える便利なスタンド!
A4サイズのメディアを差し込むだけでセッティングも簡単。
片側にストッパーがあるのでヨコにしても落ちません。

材質スチール製 粉体塗装、板面/ABS樹脂、前面カバー/アクリル0.8mm厚 質量(kg)約2 寸法(cm)板面:21.6×30.9、画面:21.6×29.2 アズワン品番65-0501-34 高さH(cm)90(ヨコ使用時)〜125(タテ使用時) ベース寸法(cm)直径27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする