LYBAS110 タンク投込みヒーター 290mm 1kW アズワン 80602937

タンク投込みヒーター 290mm 1kW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード80602937品番LYBAS110
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥41,800
販売価格(税別)
38,000

直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。
市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。

材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304容量(kW)1電源AC100V 50/60Hzヒーター寸法(mm)直径Φ180電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)290アズワン品番1-3972-21
注意
※油類や可燃性液体・金属腐食性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。
※冷却機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする