曜日別特売
LYBES105 サーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズ アズワン 80602980

サーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本材質(ヒーター)高耐蝕性ステンレス・(取付金具)SUS304注文コード80602980品番LYBES105
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥29,040
販売価格(税別)
26,400

直切サーモスタット内蔵ですのでマグネットスイッチが不要です。
ステンレス製で、清水・腐食性の弱い液体加熱に適しています。

材質(ヒーター)高耐蝕性ステンレス・(取付金具)SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)容量(W)500温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)(温調器除く)455アズワン品番1-8024-24
注意
※油類や可燃性液体・金属腐食性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする