SN3SA5-MG スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ 研恒社 80603436

SN3SA5-MG スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ 研恒社 80603436
SN3SA5-MG スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ 研恒社 80603436
SN3SA5-MG スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ 研恒社 80603436
SN3SA5-MG スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ 研恒社 80603436
SN3SA5-MG スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ 研恒社 80603436
SN3SA5-MG スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ 研恒社 80603436
SN3SA5-MG スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ 研恒社 80603436

スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ミントグリーン
内容量1セット(2個)注文コード80603436品番SN3SA5-MG
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

フレームをスライドするだけでファイリング可能なリングレスノートです。表紙が360°展開するので立ちながらの筆記がしやすくなりました。穴あけが不要なためクリーンルーム等での使用に便利です。コピー用紙であれば30枚程度挟めます。

材質表紙/PP、スライドフレーム/ポリカーボネート寸法(mm)212×153×12ミントグリーンサイズA5質量(g)77アズワン品番4-4522-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする