鈴木楽器製作所
鈴木楽器製作所の リハビリ・生活補助
鈴木楽器製作所の レクリエーション用品
ベルハーモニー MBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80603506
品番
MBH-8
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
演奏方法に合わせてハンドタイプとデスクタイプから選べます。
仕様
音域:幹音8音c^2〜c^3
材質
ベル/スチール、ハンドル/PS、ヘッド/ABS
サイズ
Φ75×130mm
質量(g)
1音あたり:95
アズワン品番
7-6052-11