ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80603524 品番MCRP326
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

回転数、速度など数値入力に対応、タイマー/カウンター(センサー内蔵)の選択が出来ます。PC通信対応。

適合液体粘度:〜2500cps(テフロン)、〜30000cps(シリコン) 質量(kg)3.3 外形寸法(mm)W102.8×D209.7×H206.9 電源24V 最大流量22.3mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3) 124.5mL/min(シリコンΦ5×Φ8) 消費電力10W 最大吐出圧力約0.8Mpa(テフロン)約0.2Mpa(シリコン) 回転方向時計方向・反時計方向 回転数ローター:〜120rpm モード設定連続運転・リモート タイマー設定なし(オプションにて0.0〜9.9秒デジタルタイマ設置対応) アズワン品番68-1887-48 適合チューブ径(Φmm)テフロンチューブ(標準):3×4、4×5 各2m付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする