color RITE
color RITEの 内装工事関連
color RITEの 内装用床(フロア)用品
カラーライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80603540
品番
BE10
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。
水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。
防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途
塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)
使用の目安
20m/本
完全硬化時間
24時間
耐久性(年)
約20
半硬化乾燥時間(分)
30〜60
注意
※多少色が異なる場合がございます。
※材料によっては、表層に対してカラーライトのつきが異なる場合もあります。施工前に残材などで確認してください。
※ジョイントなどを使用する際は、完全硬化時に多少痩せが発生することもあります。
※補修などに使用する際は、余分に付着したカラーライトを完全にふき取ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません