P-1000 サンジェット P-1000 (金属表面研磨材) 三彩化工 80603960 P-1000 サンジェット P-1000 (金属表面研磨材) 三彩化工 80603960 P-1000 サンジェット P-1000 (金属表面研磨材) 三彩化工 80603960 P-1000 サンジェット P-1000 (金属表面研磨材) 三彩化工 80603960 P-1000 サンジェット P-1000 (金属表面研磨材) 三彩化工 80603960 P-1000 サンジェット P-1000 (金属表面研磨材) 三彩化工 80603960

サンジェット P-1000 (金属表面研磨材)

(69件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300g) 注文コード 80603960 品番 P-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。
航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。
金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。
仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。
また金属に対して腐食性は無く安定しています。
ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。
冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。
従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。
チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。
チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。
〔使い方〕
1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。
2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。
3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。
4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。
5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。
・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。

用途
[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)
[適用金属]
・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品
[推奨製品]
・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ
・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ
・仏具(金属性)の艶出し
・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ
・その他貴金属製品の研磨
・塩化カルシウム落とし
目の粗さ極細目鏡面仕上げ 容量(g)300 荷姿プラスチックチューブ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※処理面が太陽熱などで焼けて温度が高い場合は使用しないでください。
※直射日光や高温のところを避け、風通しの良い冷暗所に保存してください。高温での保存や凍結により分離します。
※取り扱いには、皮膚、粘膜に触れないように保護手袋、保護メガネ、防塵マスク、蒸気を直接吸い込まないように、有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用します。
※指定可燃物可燃性固体類です、火気の近くで作業しないでください。(火気厳禁)
※取り扱い場所は風通しの良い場所で行ってください。
※皮膚に付着した場合は多量の水と石鹸で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受けてください。
※塗装面には使用しないでください。塗膜(塗料)が削られます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35563053
2025-05-25
用途:
アルミやステンレス磨き
その他業種

仕上げ前の荒削りで使います。ブルーマジックより目が荒いので、濡れた状態で軽くなら、アルミホイールにも鏡面ステンレスにも使えます。

対象商品:
35563053
2025-03-17
用途:
アルミホイール磨きに
運輸・通信業

アルミホイール磨きにと思って購入しましたが以外と硬さが固かった為使い難さが有りましたら自分では使わなくなってしまったので会社の他の人に使ってもらいました

対象商品:
35563053
2025-05-22
用途:
アルミホイール磨き他
運輸・通信業

さっと軽く水研ぎするだけである程度光ります。
時短にはいい感じです!

対象商品:
35563053
2025-02-10
用途:
ホイール磨きに
山本建材 様

かなり良いです
ブルーマジックと併用してます
どっちも差がないですね

1人が参考にしています
対象商品:
35563053
2024-07-26
用途:
大型車のアルミホイール磨きに
株式会社太陽流通サービス 様 (運輸・通信業)

他営業所の管理者より良いとのお話をお伺いして購入。2缶目になりますが、下地磨きに重宝しています。定期的に購入したいと思います。

対象商品:
35563053
2024-03-06
用途:
清掃作業
APS企画 様 (サービス業)

清掃作業者です。蛇口などのシルバー系は、これでピカピカです。布に取って仕上げ磨きしています。外の薬剤のように手についても、荒れもあまりしないので、やっぱり仕上げに使っちゃいます。

1人が参考にしています
対象商品:
35563053
2024-03-12
用途:
アルミホイール磨き
柴田建材 様 (運輸・通信業)

前にも購入して使ってました、水で流しながら作業が出来る所が気に入ってます

対象商品:
35563053
2023-02-16
用途:
トラックのホイール磨きに使用してます
入江運輸倉庫株式会社 様

トラックのホイール磨きは外にありますけど、これは使いやすくてピカピカになっていいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする