製品写真

MRD01-30K-W マイクロリーディングダウンライト TOKISTAR 80605080 MRD01-30K-W マイクロリーディングダウンライト TOKISTAR 80605080 MRD01-30K-W マイクロリーディングダウンライト TOKISTAR 80605080 MRD01-30K-W マイクロリーディングダウンライト TOKISTAR 80605080 MRD01-30K-W マイクロリーディングダウンライト TOKISTAR 80605080 MRD01-30K-W マイクロリーディングダウンライト TOKISTAR 80605080

マイクロリーディングダウンライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80605080 品番 MRD01-30K-W
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

読書に最適な
グレアレスのスポット光を届ける
専用設計のダウンライト型読書灯

用途マイクロリーディングダウンライト 灯体:白 質量(g)84(本体)、170(電源含む) 消費電力(W)3.2 定格電圧(V)AC100 色温度(K)3000 アングル(°)グレアカット:45 設置場所屋内用 皮相電力(VA)5.7 主材質本体:アルミ、発光部:PMMA、カバー:PBT RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)150以上 取付可能板厚(mm)9.5〜25 開口穴(mm)38
注意
※・位相制御の調光はできません
※・断熱材施工には対応していません
※・取付方向は器具が真下に向くように取付を行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする