生のりパックカベ紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80605579 品番RSD-1
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

のり付け不要!
貼り直し&位置合わせもラクラク。
カベ紙をはがしてから貼るタイプ。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。

用途カベ紙貼り用 仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m 成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷん 質量(g)約3452 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1010×90×90 寸法(幅W×長さL)(cm×m)約92×5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は袋を開封して長時間置いておくと、のりが乾燥して接着が悪くなることがあります。袋から取り出しカットした後は、できるだけすみやかに作業を行ってください。
※製品の安全性には充分配慮していますが、体質・体調によっては体調に変化を及ぼすこともあります。化学物質過敏症の方、においに敏感な方、体調のすぐれない方は使用しないでください。
※のりがついても支障のない服装で作業をしてください。
※本品は品質を保持するため、袋内部を脱酸素状態にしています。その影響でカベ紙の包装形状が変形している場合がありますが、貼りつけ作業や貼りつけ後の仕上がりに問題はありません。
※生のりには多量の水分が含まれていますので、温度変化により袋内部に水滴が付着したり、また袋底部にのりを含んだ透明もしくは乳白色の液体が少量たまったり、カベ紙の表面や裏面フィルムが湿っている場合がありますが、貼りつけ作業や、貼りつけ後の仕上がりに問題はありません。気になられる場合は、カベ紙の表面を水拭きしてからご使用ください。
※下地の凹凸の程度により、カベ紙の表面に下地の凹凸が現れることがあります。
※表面処理加工された化粧合板には、サンドペーパー(#180〜#280)で表面を研磨して、削りカスを充分拭きとってから、貼ることができます。一部の表面処理加工された化粧合板は下地調整をしても貼れない場合がありますので、一度試し貼りすることをおすすめします。
※カベ紙にシワが入っている場合がありますが、貼りつけ後、乾燥とともにシワはなくなっていきます。
※貼りつけ作業中、及び貼りつけ後のりが乾きにおいがなくなるまでは、よく換気を行ってください。
※皮ふの弱い方は、のりで手が荒れることがあります。作業中は薄手のゴム製やポリエチレン製などの手袋をご使用ください。
※のりが手や衣服などについた場合は、すぐに水洗いするなどしてください。のりが乾くと取れにくくなります。
※周囲やカベ紙表面にのりが付着した場合は、すみやかに水でぬらしたスポンジなどで拭きとってください。そのまま放置しますとのりが取れにくくなったり、黄ばんでくることがあります。
※万一、のりが目や口に入った場合は、直ちに多量の水で洗い流してください。
※本品はカベ紙貼り用途以外には使用しないでください。
※下地が油やタバコのヤニなどで汚れていると、充分に接着しないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする