三菱マテリアル
Gショートテーパドリル G-TDS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
10.8
注文コード
80606270
品番
G-TDS 10.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
260
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途
用途
材質
SKH51
全長
142
溝長
61
直径(Φmm)
10.8
先端角(°)
118
表面処理
Gコート
ねじれ角(°)
32~33
シャンク径
MT1
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属