ミラクルミニスタードリル MSE-SB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80607959 品番 ミラクルミニスタードリル MSE-SB 1.07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!

用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長38 溝長10 直径(Φmm)1.07 先端角(°)130 表面処理VPコート 許容差0/-0.009 シャンク径3
注意
※一般鋼/ステンレス鋼/耐熱合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする