NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.2
シャンク径
4
首下長l1(mm)
2
注文コード
80609210
品番
MRBH230 R0.2X2Xd4
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径・首下長l1
など
334
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
全長
45
刃数
2枚刃
刃長
0.3
表面処理
無限コーティングプレミアム
コード
【メーカーコード】08-00527-00204
首角θ
12°
首下長l1(mm)
2
ボール半径R(mm)
0.2
ねじれ角(°)
30
外径
0.4
首下径(Φmm)
0.37
シャンク径
4
注意
※プリハードン鋼/高硬度鋼(40〜65HRC)