アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの キャビネット/ボックス
ラボラック NLS-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80612606
品番
NLS-T1800NA
参考基準価格(税別)
¥99,700
販売価格(税込)
¥109,560
販売価格(税別)
¥
99,600
バスケットに入れる
トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。
アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせることができます。
付属品
左右連結金具・耐震固定金具・上下連結金具
寸法(mm)
450×700×1800
質量(kg)
45
材質(本体)
20mm厚パーティクルボード
収納数
トレー:深型8段または浅型16段
表面
ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番
3-5671-63
材質(窓)
PMMA(アクリル)3mm厚
注意
※トレーは付属していません。(別売り:アルティアトレー(0-5732-41)等)
※1 上スペース、下スペース共にレール最下段に浅型トレーのみ設置が可能です。深型トレーは設置できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません