山本光学
山本光学の 研究関連用品・実験用必需品
山本光学の 危機管理
山本光学の レーザー光しゃ光
レーザ遮光カーテン YLC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80613069
品番
YLC-2AL
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。視認性・帯電防止性に優れています。ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様
防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7202-A)
材質
軟質PVC
厚さ(mm)
1
寸法(m)
1000×2000
抵抗値
表面固有:1.1×10^13Ω(JIS K-6911)
アズワン品番
1-3821-13