Buerkle
Buerkleの 研究関連用品・実験用必需品
Buerkleの ヘラ/さじ/トング
Buerkleの 実験研究用さじ(スプーン)
サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20袋×1本)
注文コード
80613096
品番
5393-7011
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
サンプル採取後、カップとフタを柄から分離して容器として使用可能です。
仕様
瓶とひしゃくが一体化しており、サンプルを直接容器に入れることが可能です。クリーンルーム クラス10,000で梱包されています。
材質
PP
全長(mm)
415
容量(mL)
100
高さ(mm)
容器部:98
滅菌
γ線滅菌済
アズワン品番
4-3819-12