Buerkle
Buerkleの 研究関連用品・実験用必需品
Buerkleの ヘラ/さじ/トング
Buerkleの 実験研究用さじ(スプーン)
サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20袋×1本)
注文コード
80613105
品番
5393-7020
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
サンプル採取後、カップとフタを柄から分離して容器として使用可能です。
仕様
瓶とひしゃくが一体化しており、サンプルを直接容器に入れることが可能です。
材質
PP
全長(mm)
429
容量(mL)
250
高さ(mm)
容器部:116
滅菌
未滅菌
アズワン品番
4-3819-16