曜日別特売
KR027 サマコバ磁石 リング型 1-5系 二六製作所 80613306

サマコバ磁石 リング型 1-5系

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード80613306品番KR027
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。
ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。
温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。
機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。
機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。

材質YK-18形状リング型寸法(mm)外径13.2×内径3×厚み1.5表面処理アズワン品番67-3084-14着磁パターン厚み方向着磁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする