タッチワーク18 5双組

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 80613778 品番 1670-5P-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ナイロン18ゲージ編みで薄くて素手感覚の使い心地です。スパンデックス入りの編み手袋なので、さらに優れたフィット感。適度なグリップ効果のあるポリウレタン樹脂コーティング。親指・人差し指の2本はタッチパネル対応。

用途DIY、工場作業、流通系作業等 材質繊維部/ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・その他(銅繊維) 樹脂部/ポリウレタン樹脂 全長(mm)205 グレー 中指長(cm)6.8 手の平幅(cm)7.9 ゲージ数18
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする