ケミソフト業務用ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 80613848 品番 1551-3P-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません

用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業 材質手袋/ナイロン 全長(mm)230 ブラック サイズM 入数(双)3 機能フィット感、通気性 中指長(cm)7.3 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 手の平幅(cm)9.5 ゲージ数13
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする