アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの ポリウレタン 背抜き手袋
ケミソフト業務用ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(3双)
注文コード
80613857
品番
1551-3P-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
モノタロウではこんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
用途
組立作業、梱包作業、農作業、軽作業
材質
手袋/ナイロン
全長(mm)
240
色
ブラック
サイズ
L
入数(双)
3
機能
フィット感、通気性
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
手の平幅(cm)
9.8
ゲージ数
13
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。