Oリング P12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード80614373 品番11345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
規格P-12 部品名称Oリング P12 図解NoSSA-Z500-2 オプション11 (救急キット)部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.25、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.43、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.19、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.19、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.9、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 Oリング P12_No.44、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.13、MD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.30、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.11、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.30など
注意
※商品の画像は注文コードをクリックいただいた後の画面で、画像を【名前を付けて保存】をしてご確認いただくと拡大してご確認いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする