ダイヤル式可変抵抗器 BXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80614557 品番BXR-06
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

セーフティソケットは金属部分を露出していない感電・ショートを防ぐ構造です。

仕様抵抗器 寸法(mm)約170×90×240 目盛1〜7 準拠規格EN61010-1 確度抵抗器/1%、インダクタ/5%(目盛1〜6)・10%(目盛7)、コンデンサ/5% 出力端子セーフティソケット(バナナプラグΦ4mmが接続可) 内蔵抵抗器1Ω〜10Ω、10Ω〜100Ω、100Ω〜1kΩ、1kΩ〜10kΩ、10kΩ〜100kΩ、100kΩ〜1MΩ、1MΩ〜10MΩ、最大電流:700mA、200mA、70mA、20mA、7mA、1mA、0.11mA アズワン品番4-1611-12 コンデンサの種類0.1nF〜1nF、1nF〜10nF、10nF〜100nF、100nF〜1μF、1μF〜10μF、最大電圧:DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz) インダクタ構造1uH〜10uH、10uH〜100uH、100uH〜1kuH、1kuH〜10kuH、10kuH〜100kuH、100kuH〜1MH、1MH〜10MH、最大電流:300mA、200mA、100mA、100mA、70mA、50mA、40mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする