スムースプッシュゴミ箱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80614575 品番 GBBH007
参考基準価格(税別)¥4,025 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シンプルなカラーとフォルムで、お部屋の雰囲気を損ねないおしゃれなダストボックス。フタはワンプッシュで簡単に開きます。投入口は傾斜したゴミを捨てやすい構造です。500mLのペットボトルが約12本捨てられます。水洗い可能。袋止め付き。

材質本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー、キャスターソケット・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/フレーム・鋼(紛体焼付塗装)/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/キャスター・ナイロン、鋼 寸法(mm)304×228×538 質量(g)1120 容量(L)19 梱包質量(g)7900 アズワン品番67-9350-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする