睦三
睦三の 事務用品
睦三の その他医療事務用品
シャワーキャリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80614609
品番
LX-IIO
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
肘掛けは可動式で、ステップは跳ね上げ式です。
コンパクトにおりたたんで、立てかけることができます。
ポリバケツ(Φ310mm)を設置すると、簡易トイレとしても使用できます。
材質
本体/アルミニウム、背もたれ/ナイロン、座/EVA樹脂
質量(kg)
6.5
耐荷重(kg)
80
キャスター
Φ100mm樹脂ダブルロックキャスター(金属部ステンレス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×850×880
アズワン品番
0-7265-21
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
※ポリバケツは付属していません。