ハンド・アセプジー プロ(業務用手指消毒剤)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80614688 品番-
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

レバーを軽く押すだけの簡単操作です。皮膚に触れても安全で、便座や機器の消毒にもご使用いただけます。薬液の補給はボンベ交換式で補給ができます。スプレー装置にアルコールが残留したり、容器に穴が空いてしまう危険性が非常に少なく安全です。

材質ABS樹脂 質量(g)670 取付方式ネジ止め式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×102×360 噴霧量(mL/min)60 アズワン品番7-068-01
注意
※ディスペンサー本体に専用ボンベ AS400Sは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする