シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの ステンレス製ワゴン
シンコーの 標準型
ステンレスワゴン(SUS430)棚2段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80614864
品番
M11-9045-U75
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
900×450×800
質量(kg)
13.9
タイプ
M11(棚2段・天板ガード付き)
キャスター
Φ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)
耐荷重
50kg/段・80kg/台
アズワン品番
1-2475-13