付属品電源コード(AC100V用)、プローブ(ch数分)
寸法(mm)384×127×208
質量(kg)約2.8
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
消費電力(W)約30
チャンネル数4ch
感度1mV/div〜10V/div
分解能8ビット
周波数帯域(MHz)DC〜100
サンプリングレート:2ch以下/1GS/s、3ch以上/500MS/s
入力インピーダンス1MΩ//約16pF
波形演算機能:+・-・×・÷・FFT・FFTrms・ユーザー定義演算
極性ノーマル、反転
アズワン品番4-1095-02
DCゲイン確度±3%フルスケール/2mV/div〜10V/div、±5%フルスケール/1mV/div