スマートメッセージスタンド(ホワイトボード)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80615047 品番SMMSWB-450X900
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

両面が使用できる直立型の手描きマーカーボードです。

付属品専用工具 材質ボード面/スチール、本体フレーム/アルミ押出し材、ベース/アルミ 寸法(mm)500×420×1220 質量(kg)3.6 アズワン品番7-4145-12 面板寸法(mm)450×900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする