常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の パネル/ボード/イーゼル
常磐精工の A型看板/立て看板
スマートメッセージスタンド(ホワイトボード)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80615056
品番
SMMSWB-600X900
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
両面が使用できる直立型の手描きマーカーボードです。
付属品
専用工具
材質
ボード面/スチール、本体フレーム/アルミ押出し材、ベース/アルミ
寸法(mm)
650×420×1220
質量(kg)
4.3
アズワン品番
7-4145-13
面板寸法(mm)
600×900