SCHOTT(ショット)
コールドライト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80615135
品番
MegaLight LED
参考基準価格(税別)
¥82,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換 (既存のライトガイドが使用できます)
LED ファイバー光源
ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)
省電力・長寿命
質量(kg)
約1.5
消費電力(W)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
104×72×186
色温度(K)
5000
照度(Lx)
参考:170000@50mm
アズワン品番
2-630-55
入力電圧
AC96-240V 50/60Hz