アルコール製剤 アルファ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80615160 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,294
販売価格(税別)
1,198

除菌力にすぐれ、食品にかかっても無害です。
スプレー後の水洗いが不要で臭いも残りません。
対象物を浸漬したり、食品原料に練りこんでも使用できます。
食中毒の予防・衛生管理に威力を発揮!

仕様ガンタイプ 成分エタノール67.9%・乳酸0.05%・精製水32.05% 内容量(L)1 アズワン品番6-8533-12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80615160
2026-01-28
用途:
アルコール製剤
卸売・小売業

空気清浄機のフィルターの消臭剤として使っています。
すぐ乾くので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする