climbing(クライミング)
ガラスろ過器 CL0776シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法(mm)
外径Φ9×足長65
外径Φ8×足長60
外径Φ9×足長65
外径Φ12×足長90
外径Φ16×足長120
外径Φ18×足長135
アズワン品番
2-7475-26
2-7475-21
2-7475-22
2-7475-23
2-7475-24
2-7475-25
2-7475-26
2-7475-27
2-7475-28
2-7475-29
2-7475-30
2-7475-31
2-7475-32
2-7475-33
2-7475-34
2-7475-35
2-7475-36
2-7475-37
2-7475-38
2-7475-39
2-7475-40
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80615318
品番
CL0776-02-102
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
材質
硼珪酸ガラス
寸法(mm)
外径Φ9×足長65
容量(mL)
60
フィルター直径(Φmm)
40
アズワン品番
2-7475-26
板厚(ガラス)(mm)
ろ過:5±1
細孔の大きさ(μm)
径100~160