CL0776-03-103 ガラスろ過器 CL0776シリーズ climbing(クライミング) 80615370

ガラスろ過器 CL0776シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)外径Φ12×足長90
アズワン品番2-7475-31
内容量1個注文コード80615370品番CL0776-03-103
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。

材質硼珪酸ガラス寸法(mm)外径Φ12×足長90容量(mL)140フィルター直径(Φmm)65アズワン品番2-7475-31板厚(ガラス)(mm)ろ過:5±1細孔の大きさ(μm)径40~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする