CL0776-05-103 ガラスろ過器 CL0776シリーズ climbing(クライミング) 80615449

ガラスろ過器 CL0776シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)外径Φ18×足長135
アズワン品番2-7475-39
内容量1個注文コード80615449品番CL0776-05-103
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。

材質硼珪酸ガラス寸法(mm)外径Φ18×足長135容量(mL)750フィルター直径(Φmm)110アズワン品番2-7475-39板厚(ガラス)(mm)ろ過:5±1細孔の大きさ(μm)径40~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする