周波数帯域は200MHz。4 アナログ・チャンネル。16デジタル・チャンネル(オプションのPLA2216プローブ使用時)。最高サンプル・レート:アナログ・チャンネル 8Gsa/s、デジタル・チャンネル 1Gsa/s。最大レコード長は200Mポイント(オプション)。多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード(オプション)。41種の波形パラメータ自動測定;フルメモリ・ハードウェア測定。豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ。波形ヒストグラム解析。25MHz 信号発生器内蔵(オプション)。Webでリモート・コントロール。256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード。RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。